ミニター
ミニモ ファイバーストーンチップ#600 1×4mm
厚さ(mm)
1
幅(mm)
4
全長(mm)
50
粒度
600
トラスコ品番
852-9425
質量(g)
3
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06990348
SA7136
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください