ミニター
ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ25X0.6 2入
刃径(Φmm)
25
厚さ(mm)
0.6
穴径(Φmm)
1.8
粒度
240
トラスコ品番
499-7433
質量(g)
9
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06990488
NA2031
¥
6,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください