ミニター
ミニモ フィニッシュストーン WA#180 6×13mm
厚さ(mm)
6
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
180
砥粒
WA
トラスコ品番
499-9151
質量(g)
295
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06990707
RD1541
¥
10,620
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください