ミニター
ミニモ フィニッシュストーン WA#320 3×13mm
厚さ(mm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
320
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9255
質量(g)
156
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06990804
RD1534
¥
9,210
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください