ミニター
ミニモ フィニッシュストーン WA#400 6×6mm
厚さ(mm)
6
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
400
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9247
質量(g)
142
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06990874
RD1515
¥
9,680
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください