ミニター
ミニモ フィニッシュストーン WA#600 3×13mm
厚さ(mm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
600
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9257
質量(g)
152
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06990883
RD1536
¥
10,620
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください