ミニター
ミニモ フィニッシュストーン WA#800 3×6mm
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
800
砥粒
WA
トラスコ品番
499-9126
質量(g)
70
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06990935
RD1507
¥
9,210
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください