ミニター
ミニモ ブルーストーン WA#180 3×13mm
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
180
砥粒
WA
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06991023
RD1232
3
¥
5,870
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
06991032
RD1252
13
¥
10,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください