ミニター
ミニモ ブルーストーン WA#320 3×13mm
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
320
砥粒
WA
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06991127
RD1234
3
¥
7,130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06991136
RD1254
13
¥
15,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください