ミニター
ミニモ ブルーストーン WA#600 3×6mm
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
600
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9200
質量(g)
63
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06991242
RD1206
¥
5,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください