ミニター
ミニモ ブルーストーン WA#600 6×13mm
厚さ(mm)
6
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
600
砥粒
WA
トラスコ品番
499-8936
質量(g)
250
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06991258
RD1246
¥
11,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください