ミニター
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#1000 3×6mm
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
100
粒度
1000
砥粒
WA/GC
トラスコ品番
852-9292
質量(g)
23
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06991556
RD1805
¥
8,350
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください