ミニター
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#3000 6×13mm
厚さ(mm)
6
幅(mm)
13
全長(mm)
100
粒度
3000
砥粒
WA/GC
トラスコ品番
852-9301
質量(g)
63
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06991644
RD1837
¥
15,780
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください