ミニター
ミニモ レジンボンドストーン GC#180 3×13mm
厚さ(mm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
180
砥粒
GC
トラスコ品番
852-9232
質量(g)
129
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06992073
RD1432
¥
9,330
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください