ミニター
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 2×4mm
粒度
400
厚さ(mm)
2
幅(mm)
4
全長(mm)
50
トラスコ品番
852-9452
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06992588
SA7312
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください