Pro-Auto
伸縮式マグネットツールトレー
ソケット固定用のマグネット付きです。
トレー両サイドに伸縮機能付きです。
ローラーキャビネットの側面などに取り付けて使用すると便利です。
用途
ローラーキャビネットの側面に取り付けて工具類の整理収納に
耐荷重(kg)
15
トラスコ品番
852-1387
材質
スチール
質量(kg)
1.6
スライド寸法(mm)
495
鉄板厚さ(mm)
1.1
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
305×125×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06993236
GT-00MT
¥
8,230
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください