Pro-Auto
キャンパス地製ポーチ型ケース
携帯に便利なキャンバス地製ツールポーチです。
ソケットの整理に便利なソケットハンガーを標準装備しております。
用途
携帯に便利な工具用バックです
トラスコ品番
852-1621
材質
キャンバス生地
幅(mm)
525
材質(本体)
キャンバス地
奥行(mm)
370
本体質量(kg)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06993552
982000
370×525
レッド
¥
3,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください