曜日別特売

ピックアップツール

ピックアップツール - Pro-Auto
(1件のレビュー)

手の届きにくい狭い場所やオイルの中に落としたネジなどを手を汚さずに拾い出すことができます。
溝や穴に入り込んだ切り屑を取り除くときに便利です。
中心で2キロまでつりさげることができます。
ペンタイプの伸縮式で最大640ミリまで伸ばして使用できます。

用途手の届きにくい狭い場所やオイルの中に落としたネジなどを拾い上げる作業にトラスコ品番774-3645材質マグネット:ネオジム磁石全長(mm)130質量(g)35タイプ伸縮型最大全長(mm)640内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069937539610130
2,130
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06993753
2020-12-24
用途: ネジを落とした時に使用しています。

マグネットの磁器力には満足、ツールボックスの中でグリーンは目立ち取り出し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする