曜日別特売

ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120

ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120 - ミニターミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120 - ミニター

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。
マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。
マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。

用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06993963NA101213.52.5
5,320
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
06993972NA101414.44.4
6,010
5,998
6,598(税込)
当日出荷
06993988NA101517.52.4
6,130
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする