ウイニングボアー
ハイスピードチップソー 100MM
トラスコ品番
852-3811
質量(g)
107
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06994033
HST-100
100
22
20
1.6
¥
6,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください