ウイニングボアー
ハイスピードチップソー 135MM
外径(Φmm)
135
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.1
刃数
30
トラスコ品番
852-3814
質量(g)
135
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06994067
HST-135
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください