ウイニングボアー
ハイスピードチップソー 160MM
外径(Φmm)
160
穴径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2
刃数
36
トラスコ品番
852-3815
質量(g)
294
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06994076
HST-160
¥
9,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください