ハンマーキャスター
2S型 自在ブレーキ付 100mm ナイロンホイルゴム巻車
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番
814-3992
質量(g)
948
車輪幅(mm)
30
取付座A×B(mm)
90×90
旋回半径(mm)
91
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
35
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998276
4132S-1FR100
100
100
90×90
90×90
132
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください