ハンマーキャスター
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ゴム車50mm
(1件のレビュー)
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06999414
213S-RD50
CADデータダウンロード
50
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
回転ストッパー付
単輪
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください