ハンマーキャスター
ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm
(1件のレビュー)
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07003702
4151EN-PR75
75
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07003727
4154EN-PR75
75
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07003736
4155EN-PR75
75
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07003718
4153EN-PR75
75
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください