ハンマーキャスター
615SKシリーズ自在SP付ゴム車
(1件のレビュー)
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07005434
615SK-R100
100
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07005443
615SK-R125
125
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07005452
615SK-R150
150
オープン
¥
5,098
¥5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください