Sシリーズ500タイプ自在SP付ウレタンB車150mm

Sシリーズ500タイプ自在SP付ウレタンB車150mm - ハンマーキャスター
キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪径D(Φmm)150ストッパー回転ストッパー付トラスコ品番814-3294車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07005662519BPS-CU150
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07005662519BPS-CU15007276245519BPS-CU150519BPS-CU150 519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07276245519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする