ハンマーキャスター
Sシリーズ500タイプ自在SP付ゴムB車200mm
キャスタータイプ
重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪
イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪径D(Φmm)
200
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07005696
519BPS-CR200
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください