ハンマーキャスター
プレスタイヤ車輪
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
車輪幅W(mm)
ボス幅H(mm)
穴径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07006475
430E-PR100
CADデータダウンロード
100
22
32
8.3
オープン
取扱い終了
代替品有
07007437
430L-PR65
65
10
18
6.7
オープン
取扱い終了
07007446
430L-PR75
75
10
18
6.7
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください