200mmゴムB車輪

200mmゴムB車輪 - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
車輪径(Φmm)200材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)50穴径d(Φmm)16.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07006852502BPS-CR200
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07006852
2017-09-26
用途: 神輿台車の車輪
山電工業株式会社建設業・工事業

まだ取付はしてませんが、今まで台ごと注文していたので、車輪だけ注文できたのはとてもありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする