ハンマーキャスター
ステンレス用150mmフェノール車輪
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
42
ボス幅H(mm)
54
穴径d(Φmm)
12.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07007324
428S0S-PH150
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください