ニューストロング販売
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 14ミリ
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途
治具の高さ調節に
ねじ径
M14
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
828-9757
セット内容
単品、14M-JN、LP-14
高さ(mm)
105
質量(g)
280
レンチサイズ(mm)
【六角レンチ穴】6
二面幅(mm)
22
内容量
1本
注意
※機械のベットに対して90°になる様心がける事。
※傾斜30度以上は傾きません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07007927
CHS-5000
¥
2,615
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください