ニューストロング販売
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 16ミリ
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途
治具の高さ調節に
ねじ径
M16
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
828-9758
セット内容
単品、16M-JN、LP-16
高さ(mm)
125
質量(g)
360
レンチサイズ(mm)
【六角レンチ穴】8
二面幅(mm)
24
内容量
1本
注意
※機械のベットに対して90°になる様心がける事。
※傾斜30度以上は傾きません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07007936
CHS-6000
¥
3,922
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください