ニューストロング販売
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリ
クランプの受けボルトです。
クランプの支えです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
用途
クランプ作業に
ねじ径
M20
材質
材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
837-9180
セット内容
単品、20M-JN、LP-20
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
135
レンチサイズ(mm)
【六角レンチ穴】10
二面幅(mm)
30
内容量
1個
注意
※機械のベットに対して90°になる様心がける事。
※傾斜30度以上は傾きません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07007954
CHS-8000
¥
6,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください