曜日別特売

真空発生器用 吸着プレート 150x250

真空発生器用 吸着プレート 150x250 - ニューストロング販売

真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。
プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。
プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。
機械のベッドに直接セットすることが出来ます。
標準品以外のサイズは受注生産になります。

用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9525セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)5.5寸法(縦×横)(mm)150×250内容量1台
注意
※真空圧が-80以上あるか確認する事。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07009792QPI-1525
156,863
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする