ソール用アルミ生爪

ソール用アルミ生爪 - アーム[作業工具]ソール用アルミ生爪 - アーム[作業工具]ソール用アルミ生爪 - アーム[作業工具]ソール用アルミ生爪 - アーム[作業工具]ソール用アルミ生爪 - アーム[作業工具]ソール用アルミ生爪 - アーム[作業工具]ソール用アルミ生爪 - アーム[作業工具]ソール用アルミ生爪 - アーム[作業工具]

鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。
柔らかいので楽に削れ作業性がよい。
軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。

用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351内容量1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合チャック
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07011183ALMSE-10H48837-73801.1【ソールチャック型式】MS-E#10、SA-X#1064-6546-37
43,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011192ALMSE-10H60837-73811.4【ソールチャック型式】MS-E#10、SA-X#10の高爪(60mm)64-6546-38
71,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011208ALMSE-6H36837-73820.4【ソールチャック型式】MS-E#6、HS#664-6546-39
25,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
07011217ALMSE-6H60837-73830.7【ソールチャック型式】MS-E#6、HS#6の高爪(60mm)64-6546-40
50,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011226ALMSE-7H38837-73840.6【ソールチャック型式】MS-E#7、SA-#7、SA-X#20064-6546-41
29,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07011235ALMSE-7H60837-73850.9【ソールチャック型式】MS-E#7、SA-#7、SA-X#200の高爪(60mm)64-6546-42
55,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011244ALMSE-9H45837-73861【ソールチャック型式】MS-E#9、SA-X#964-6546-43
35,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011253ALMSE-9H60837-73871.3【ソールチャック型式】MS-E#9、SA-X#9の高爪(60mm)64-6546-44
71,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする