曜日別特売

松本用鉄生爪

松本用鉄生爪 - アーム[作業工具]松本用鉄生爪 - アーム[作業工具]松本用鉄生爪 - アーム[作業工具]松本用鉄生爪 - アーム[作業工具]松本用鉄生爪 - アーム[作業工具]松本用鉄生爪 - アーム[作業工具]松本用鉄生爪 - アーム[作業工具]松本用鉄生爪 - アーム[作業工具]

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。

用途旋盤チャック用材質S-50C内容量1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合チャック
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07011743M-10/11H100837-77288.8【松本チャック型式】H、HA、HH、HHA、HXAシリーズの10、11インチの高爪(100mm)64-6548-87
33,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011752M-10/11H48837-77294.1【松本チャック型式】H、HA、HH、HHA、HXAシリーズの10、11インチ64-6548-88
17,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011768M-10/11H60837-77305.2【松本チャック型式】H、HA、HH、HHA、HXAシリーズの10、11インチの高爪(60mm)64-6548-89
22,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011777M-10/11H80837-77317【松本チャック型式】H、HA、HH、HHA、HXAシリーズの10、11インチの高爪(80mm)64-6548-90
28,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
07011786M-12H100837-773212.3【松本チャック型式】H、HA、HH、HHA、HXAシリーズの10、11インチの高爪(100mm)64-6548-91
52,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011795M-12H50837-77336.4【松本チャック型式】H、HA、HH、HHA、HXAシリーズの12インチ64-6548-92
25,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011804M-12H80837-773410.3【松本チャック型式】H、HA、HH、HHA、HXAシリーズの10、11インチの高爪(80mm)64-6548-93
41,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011813M-15/18H62837-773510.8【松本チャック型式】H、HA、HH、HHA、HXAシリーズの15、18インチ64-6548-94
56,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011822M-6H60837-77372.9【松本チャック型式】H-6-□、HH-6、HA5-6-□、HHA5-6の高爪(60mm)(□には仕様の数字)64-6548-96
14,900
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
07011838M-8H100837-77386.2【松本チャック型式】H-8-□、HH-8、HA6-8-□、HHA6-8の高爪(100mm)(□には仕様の数字)64-6548-97
26,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011847M-8H40837-77392.4【松本チャック型式】H-8-□、HH-8、HA6-8-□、HHA6-8(□には仕様の数字)64-6548-98
12,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
07011856M-8H60837-77403.7【松本チャック型式】H-8-□、HH-8、HA6-8-□、HHA6-8の高爪(60mm)(□には仕様の数字)64-6548-99
17,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
07011865M-8H80837-77414.9【松本チャック型式】H-8-□、HH-8、HA6-8-□、HHA6-8の高爪(80mm)(□には仕様の数字)64-6549-01
21,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする