曜日別特売

豊和用鉄生爪P1.5

豊和用鉄生爪P1.5 - アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P1.5 - アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P1.5 - アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P1.5 - アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P1.5 - アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P1.5 - アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P1.5 - アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P1.5 - アーム[作業工具]

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。

用途旋盤チャック用材質S-50C内容量1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
※要注意!他にセレーションピッチP3.0もあります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チャック
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07012574HO1MA-10H100P1.5【豊和チャック型式】HO1MA10の高爪(100mm)9.1
32,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012583HO1MA10H120P1.5【豊和チャック型式】HO1MA10の高爪(120mm)10
41,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07012592HO1MA10H40P1.5【豊和チャック型式】HO1MA103.6
14,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012608HO1MA-10H60P1.5【豊和チャック型式】HO1MA10の高爪(60mm)5.4
21,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07012617HO1MA-10H80P1.5【豊和チャック型式】HO1MA10の高爪(80mm)7.2
24,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012626HO1MA-6H100P1.5【豊和チャック型式】HO1MA6の高爪(100mm)4.2
23,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012635HO1MA-6H60P1.5【豊和チャック型式】HO1MA6の高爪(60mm)2.5
14,900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012644HO1MA-6H80P1.5【豊和チャック型式】HO1MA6の高爪(80mm)3.4
19,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012653HO1MA-8H100P1.5【豊和チャック型式】HO1MA8の高爪(100mm)5.9
23,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012662HO1MA8H120P1.5【豊和チャック型式】HO1MA8の高爪(120mm)7.1
29,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012678HO1MA-8H40P1.5【豊和チャック型式】HO1MA82.4
11,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012687HO1MA-8H60P1.5【豊和チャック型式】HO1MA8の高爪(60mm)3.5
16,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07012696HO1MA8H80P1.5【豊和チャック型式】HO1MA8の高爪(80mm)4.7
19,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする