曜日別特売

北川KPC用アルミ生爪

北川KPC用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用アルミ生爪 - アーム[作業工具]

鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。
柔らかいので楽に削れ作業性がよい。
軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。

用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351内容量1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合品番
適合チャック
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07012897ALKPC4H19837-73620.2【北川生爪】KJ1A4-7【北川チャック型式】KC43C100タイプ、KC43C48タイプ64-6546-19
21,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012906ALKPC4H25837-73630.2【北川生爪】KJ1A4-1【北川チャック型式】KC43C100タイプ、KC43C48タイプ64-6546-20
24,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012915ALKPC4H38837-73640.3【北川生爪】KJ1A4-15【北川チャック型式】KC43C100タイプ、KC43C48タイプ64-6546-21
29,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07012924ALKPC4H50837-73650.4【北川生爪】KJ1A4-2【北川チャック型式】KC43C100タイプ、KC43C48タイプ64-6546-22
48,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012933ALKPC6H19837-73660.3【北川生爪】KJ1A6-7【北川チャック型式】KC63C100タイプ64-6546-23
20,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012942ALKPC6H25837-73670.3【北川生爪】KJ1A6-1【北川チャック型式】KC63C100タイプ64-6546-24
28,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012958ALKPC6H38837-73680.5【北川生爪】KJ1A6-15【北川チャック型式】KC63C100タイプ64-6546-25
40,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012967ALKPC6H50837-73690.7【北川生爪】KJ1A6-2【北川チャック型式】KC63C100タイプ64-6546-26
58,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012976ALKPC80H19837-73700.1【北川生爪】KJ1A3-7【北川チャック型式】KC803C100タイプ64-6546-27
19,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012985ALKPC80H25837-73710.2【北川生爪】KJ1A3-1【北川チャック型式】KC803C100タイプ64-6546-28
26,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07012994ALKPC80H38837-73720.2【北川生爪】KJ1A3-15【北川チャック型式】KC803C100タイプ64-6546-29
29,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013003ALKPC80H50837-73730.3【北川生爪】KJ1A3-2【北川チャック型式】KC803C100タイプ64-6546-30
48,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする