曜日別特売

北川KPC用鉄生爪

北川KPC用鉄生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用鉄生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用鉄生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用鉄生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用鉄生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用鉄生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用鉄生爪 - アーム[作業工具]北川KPC用鉄生爪 - アーム[作業工具]

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。

用途旋盤チャック用材質S-50C内容量1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合品番
適合チャック
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07013012KPC4H19837-77070.4【北川生爪】KJ1S4-7【北川チャック型式】KC43C100タイプ、KC43C48タイプ64-6548-75
19,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
07013028KPC4H25837-77080.5【北川生爪】KJ1S4-1【北川チャック型式】KC43C100タイプ、KC43C48タイプ64-6548-76
21,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
07013037KPC4H38837-77090.8【北川生爪】KJ1S4-15【北川チャック型式】KC43C100タイプ、KC43C48タイプ64-6548-77
26,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
07013046KPC4H50837-77101【北川生爪】KJ1S4-2【北川チャック型式】KC43C100タイプ、KC43C48タイプ64-6548-78
42,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013055KPC6H19837-77110.9【北川生爪】KJ1S6-7【北川チャック型式】KC63C100タイプ64-6548-79
18,200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013064KPC6H25837-77120.9【北川生爪】KJ1S6-1【北川チャック型式】KC63C100タイプ64-6548-80
24,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
07013073KPC6H38837-77131.5【北川生爪】KJ1S6-15【北川チャック型式】KC63C100タイプ64-6548-81
36,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
07013082KPC6H50837-77141.9【北川生爪】KJ1S6-2【北川チャック型式】KC63C100タイプ64-6548-82
52,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013098KPC80H19837-77150.4【北川生爪】KJ1S3-7【北川チャック型式】KC803C100タイプ64-6548-83
16,900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013107KPC80H25837-77160.4【北川生爪】KJ1S3-1【北川チャック型式】KC803C100タイプ64-6548-84
24,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013116KPC80H38837-77170.7【北川生爪】KJ1S3-15【北川チャック型式】KC803C100タイプ64-6548-85
26,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
07013125KPC-80H50837-77180.9【北川生爪】KJ1S3-2【北川チャック型式】KC803C100タイプ64-6548-86
42,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする