曜日別特売

北川用アルミ生爪

北川用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川用アルミ生爪 - アーム[作業工具]北川用アルミ生爪 - アーム[作業工具]

鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。
柔らかいので楽に削れ作業性がよい。
軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。

用途旋盤チャック用内容量1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
適合チャック
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07013396ALB204H23837-7330アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】B-20464-6545-86
23,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
07013405ALB205H25837-7331アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】B-20564-6545-87
23,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013414ALB206H28837-7332アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】B-206、HOH-20664-6545-88
23,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013423ALB-206H40837-7333アルミ合金/A2017P T352【北川チャック型式】B-205、HOH-206の高爪(40mm)64-6545-89
25,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013432ALB-206H60837-7334アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】B-205、HOH-206の高爪(60mm)64-6545-90
32,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013448ALHO-10H42837-7348アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-1064-6546-05
31,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
07013457ALHO-10H60837-7349アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10の高爪(60mm)64-6546-06
45,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07013466ALHO-10KH42837-7350アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-1064-6546-07
29,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013475ALHO-10SH42837-7351アルミ合金/A2017P T351AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-1064-6546-08
41,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
07013484ALHO4H23837-7352アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】B-04、HOB-464-6546-09
22,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
07013493ALHO-5H31837-7353アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】B-05、HOB-464-6546-10
22,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013502ALHO-6H36837-7354アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】B-06、HOB-6、N-06、NL-0664-6546-11
22,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
07013518ALHO-6H60837-7355アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】B-06、HOB-6、N-06、NL-0の高爪(60mm)64-6546-12
32,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
07013527ALHO-6KH36837-7356アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】AS06、B-06、HOB-6、N-06、NL-0664-6546-13
20,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013536ALHO-6SH36837-7357アルミ合金/A2017P T351AS06、B-06、HOB-6、N-06、NL-0664-6546-14
29,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07013545ALHO-8H42837-7358アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-0864-6546-15
26,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07013554ALHO-8H60837-7359アルミ合金/A2017P T351【北川チャック型式】AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08の高爪(60mm)64-6546-16
35,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07013563ALHO-8KH42837-7360アルミ合金/A2017P T351AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-0864-6546-17
24,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07013572ALHO-8SH42837-7361アルミ合金/A2017P T351AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-0864-6546-18
34,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする