ニューストロング販売
真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型)
工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。
サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。
底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。
上下面研磨仕上げ。
用途
マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。
全高(mm)
65
平行度(mm)
±0.01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
吸着力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07014543
VCIM-2025
200
250
2.04
¥
195,402
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07014552
VCIM-2540
250
400
3.60
¥
291,613
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07014568
VCIM-3035
300
350
3.20
¥
276,073
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07014577
VCIM-3560
350
600
6.40
¥
407,620
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000