扶桑精機
Gダンボ GHA1-40(空気用 平吹き バイス取付1軸 40cm)
空気噴射に使えるバイス固定式ノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途
エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
タイプ
空気用平吹
トラスコ品番
810-5173
セット内容
ダンボノズル、VS-G
材質
フレキシブルチューブ:SWM・SWC 内管:銅 その他:真鍮クロム
質量(kg)
0.5
取付方式
バイスVS-1
最小曲げ半径(mm)
40
ノズル
ジャバラ管製ノズル
適合流体
圧縮空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07015715
GHA1-40 (17055)
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください