GHA1-40  (17055) Gダンボ GHA1-40(空気用 平吹き バイス取付1軸 40cm) 扶桑精機 07015715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gダンボ GHA1-40(空気用 平吹き バイス取付1軸 40cm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07015715 品番GHA1-40 (17055)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

空気噴射に使えるバイス固定式ノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。

タイプ空気用平吹 用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど トラスコ品番810-5173 セット内容ダンボノズル、VS-G 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC 内管:銅 その他:真鍮クロム 質量(kg)0.5 取付方式バイスVS-1 最小曲げ半径(mm)40 ノズルジャバラ管製ノズル 適合流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする