クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)

クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付) - 扶桑精機

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。

用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5276セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1吸着力(N)250ノズル長(mm)500最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1内容量1セット
注意
※霧状には吹けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07016433SHA1-50
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする