スネークジェットSJ2-UM-33(2軸U-4 マグネット K-33付)

スネークジェットSJ2-UM-33(2軸U-4 マグネット K-33付) - 扶桑精機

固定式のエアダスターです。
先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えれます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。

用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5306セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07016826SJ2-UM-33 (16054)
33,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする