POM丸棒

POM丸棒 - ノーブランド
(7件のレビュー)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。

用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-60~95内容量1本
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07036426POMM-1000L-10(576)101000+0.2~+1.0
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
07036636POMM-1000L-20(577)201000+0.3~+1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
07036654POMM-100L-30(501)30100+0.3~+1.5
オープン
取扱い終了
07036663POMM-300L-30(526)30300+0.3~+1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
07036672POMM-500L-30(551)30500+0.3~+1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
07036645POMM-1000L-30(578)301000+0.3~+1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
07036697POMM-100L-40(502)40100+0.5~+2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036706POMM-300L-40(527)40300+0.5~+2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036715POMM-500L-40(552)40500+0.5~+2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036688POMM-1000L-40(579)401000+0.5~+2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036733POMM-100L-50(503)50100+0.5~+2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036742POMM-300L-50(528)50300+0.5~+2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036758POMM-500L-50(553)50500+0.5~+2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036724POMM-1000L-50(580)501000+0.5~+2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036776POMM-100L-60(504)60100+1.0~+3.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036785POMM-300L-60(529)60300+1.0~+3.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036794POMM-500L-60(554)60500+1.0~+3.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036767POMM-1000L-60(581)601000+1.0~+3.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036812POMM-100L-70(505)70100+1.0~+3.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036828POMM-300L-70(530)70300+1.0~+3.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036837POMM-500L-70(555)70500+1.0~+3.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036803POMM-1000L-70(582)701000+1.0~+3.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036855POMM-100L-80(506)80100+1.5~+4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036864POMM-300L-80(531)80300+1.5~+4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036873POMM-500L-80(556)80500+1.5~+4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036846POMM-1000L-80(583)801000+1.5~+4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036898POMM-100L-90(507)90100+1.5~+4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036907POMM-300L-90(532)90300+1.5~+4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036916POMM-500L-90(557)90500+1.5~+4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036882POMM-1000L-90(584)901000+1.5~+4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036392POMM-100L-100(508)100100+1.5~+4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036408POMM-300L-100(533)100300+1.5~+4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036417POMM-500L-100(558)100500+1.5~+4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036383POMM-1000L-100(585)1001000+1.5~+4.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036444POMM-100L-110(509)110100+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036453POMM-300L-110(534)110300+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036462POMM-500L-110(559)110500+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036435POMM-1000L-110(586)1101000+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036487POMM-100L-120(510)120100+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036496POMM-300L-120(535)120300+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036505POMM-500L-120(560)120500+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036478POMM-1000L-120(587)1201000+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036523POMM-100L-130(511)130100+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036532POMM-300L-130(536)130300+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036548POMM-500L-130(561)130500+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036514POMM-1000L-130(588)1301000+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036566POMM-100L-140(512)140100+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036575POMM-300L-140(537)140300+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036584POMM-500L-140(562)140500+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
07036557POMM-1000L-140(589)1401000+2.0~+5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07036742
2021-07-20
用途: バイクに使うパーツを作成
株式会社 タカス卸売・小売業

旋盤にて、バイクに使う試験部品を作成、金属と違い時間短縮にもなりました。
ただ金属の部材より高価になりますが耐熱温度・油脂の影響も受けにくいので良いですね。

対象商品 : 07036636
2020-07-23
用途: 台車のプラスチックタイヤの軸径調整
卸売・小売業

台車の軸径12mm、プラスチックタイヤの内径16.5mmを取り付けるためのカラーを作りました。
ジュラコン棒は加工が簡単で重宝してます。
それに他社より安くて早いのがありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07036663
2020-07-12
用途: トラクタ-の抑え板抑えガイド
その他業種

過去に田から上がる時に尻餅を着き、抑え板のガイドを損傷し番線で固定しておりましたが、動きが悪くこの度購入したPOM棒にて部品を製作し修理しました、メカ-で購入すると専用部品で高価ですが、安価で修理できました、残材残が結構有り活用試案中

対象商品 : 07036663
2020-03-19
用途: 塗装品のシャフトの軸受けとして使用。
製造業

これから加工して予備品として使用する予定です。
実際の使用で耐摩耗性がどの程度か、今後評価します。楽しみです。

対象商品 : 07036697
2020-06-11
用途: 食洗器トナー修理
その他業種

食洗器のトナーのタイヤの修理に加工修理しました。満足です。

対象商品 : 07036654
2017-06-19
用途: バイクのハンドル切れ角調整用

ジュラコンより硬めですが、加工はプラスチック用ののこぎりで簡単に切断できました。必要分だけ購入できるので助かります。価格的にも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 07036697
2017-12-04
用途: 作業用治具作り

加工が前提としているため、径がプラスサイズになっている事に注意が必要です。今回の用途として規格ジャストサイズが必要でしたので加工に一手間増えました。
素材には全く問題ありません。
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
2689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする