曜日別特売

FBKスプロケット60

FBKスプロケット60 - KANA(片山チエン)FBKスプロケット60 - KANA(片山チエン)
(1件のレビュー)
軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
質量(kg)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07042656FBK60B10D2510803-75700.4925
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
07042665FBK60B11D2511803-75710.625
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042674FBK60B11D2811803-75720.628
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042683FBK60B11D3011803-75730.630
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042692FBK60B12D2412803-75740.6924
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042708FBK60B12D2512803-75750.6925
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042717FBK60B12D2812803-75760.6928
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042726FBK60B12D3012803-75770.6930
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
07042735FBK60B12D3212803-75780.6932
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042744FBK60B12D3512803-75790.6935
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
07042753FBK60B13D2513803-75800.8125
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042762FBK60B13D2813803-75810.8128
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
07042778FBK60B13D3013803-75820.8130
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042787FBK60B13D3213803-75830.8132
3,000
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
07042796FBK60B13D3513803-75840.8135
3,000
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
07042805FBK60B13D3813803-75850.8138
3,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042814FBK60B13D4013803-75860.8140
3,000
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
07042823FBK60B14D2014803-76880.9620
2,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
07042832FBK60B14D2514803-76890.9625
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042848FBK60B14D2814803-76900.9628
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042857FBK60B14D3014803-76910.9630
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
07042866FBK60B14D3214803-76920.9632
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
07042875FBK60B14D3514803-76930.9635
3,300
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
07042884FBK60B14D3814803-76940.9638
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042893FBK60B14D4014803-76950.9640
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042902FBK60B15D1815803-76961.118
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042918FBK60B15D2415803-76971.124
2,900
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
07042927FBK60B15D2515803-76981.125
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07042936FBK60B15D2815803-76991.128
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
07042945FBK60B15D3015803-77001.130
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
07042954FBK60B15D3215803-77011.132
3,400
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07042963FBK60B15D3515803-77021.135
3,400
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07042972FBK60B15D3815803-77031.138
3,400
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07042988FBK60B15D4015803-77041.140
3,400
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
07042997FBK60B15D4515803-77051.145
3,400
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
07043015FBK60B16D2516803-77071.325
3,000
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
07043024FBK60B16D2816803-77081.328
3,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
07043033FBK60B16D3016803-77091.330
3,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
07043042FBK60B16D3216803-77101.332
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07043058FBK60B16D3516803-77111.335
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07043076FBK60B16D4016803-77131.340
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07043085FBK60B16D4516803-77141.345
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07043103FBK60B16D5016803-77161.350
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07043112FBK60B17D2517803-77171.425
3,400
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07043128FBK60B17D2817803-77181.428
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
07043137FBK60B17D3017803-77191.430
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
07043146FBK60B17D3217803-77201.432
3,400
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
07043155FBK60B17D3517803-77211.435
3,400
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
07043164FBK60B17D3817803-77221.438
3,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
07043173FBK60B17D4017803-77231.440
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07043627
2018-09-18
用途: 機械のメンテ用として
その他業種

本商品については、大変満足しており、特に感想・改善点はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする