KANA(片山チエン)
ステンレスFBスプロケット25
歯数
16
トラスコ品番
804-3962
軸穴種別
軸穴加工タイプ
質量(kg)
0.06
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
3.18
チェーンピッチ(P)(mm)
6.35
外径(Do)(Φmm)
36
チェーンNo.
25
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07044677
SUSFBN25B16D10K4
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください