KANON(中村製作所)
トルクドライバー用デジタルアナライザーKDTA-N8DH
充電式で屋外でも使用可能です。
トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。
用途
N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。
トルク測定範囲(cN・m)
3~800
仕様
電源充電式
材質
スチール
質量(kg)
1.8
出力
データー出力:USB出力・デジマチック出力
最小表示
0.1cN・M
連続使用時間(時間)
約12
充電時間(時間)
約3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07081235
KDTA-MN800DH
1台
¥185,000
¥
169,800
¥186,780
(税込)
4日以内出荷
66003756
KDTA-MN800DH(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
219,800
¥241,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003765
KDTA-MN800DH(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
219,800
¥241,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。